Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I155C65 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4058075433182 |
| |
|
| | |
| LED-Reflektorlampe GU10 PAR16 3,7W 2700K 350lm E ws dimmbar 36° AC Ø50x54mm 240V SSTPAR165036°3.7W/2700KGU1 Weitere Informationen: | | Ausstrahlungswinkel: | 36 - 36 ° | Bauform: | PAR16 | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 350 lm | Durchmesser: | 50 mm mm | Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | E | Farbe: | weiß | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM6 | Farbtemperatur: | 2700 - 2700 K | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Gehäusefarbe: | farblos | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 4 kWh | Klirrfaktor (THD): | 160 | Lampenform: | Reflektor | Lampenleistung: | 3.7 - 3.7 W | Lampenlichtausbeute: | 94 lm/W | Leistungsfaktor: | 0.5 | Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß <3300 K | Lichtstrom: | 350 - 350 lm | Lichtstärke: | 800 cd | Länge: | 54 mm | Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 100000 | Mittlere Nennlebensdauer: | 15000 h | Nennspannung: | 240 - 240 V V | Nennstrom: | 29 - 29 mA mA | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG1 | Schutzart (IP): | IP20 | Sockel: | GU10 | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel G9, Sockel G9, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, Leuchtmittel GU5,3, Sockel GU5,3, Leuchtmittel W4,3, Sockel W4,3, led leuchtmittel g9 warmweiß, leuchtmittel gu10, leuchtmittel g9 led, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,09* | € 6,09* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,86* | € 7,49* | | | | Lager 262 | | | | 4 | | € 5,95* | ab € 5,29* | € 7,74* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,34* | € 7,81* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,49* | € 8,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 30,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|