Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSPAR16503XD 3,7W/827 230V GU10 FS1OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
MD06
MD06
MD06
MD06
MD12
Artikel-Nr.:
     4001-4058075433182
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075433182
EAN/GTIN:
     4058075433182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED-Reflektorlampen PAR16 mit 3-Stufen-Dimmen. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu Hochvolthalogenlampen. Sockel: GU10. Lampe aus Glas. Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Produktvorteile: Einfaches 3-Stufen-Dimmen durch wiederholtes Betätigen des Lichtschalters. Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe. Geringer Wartungsaufwand durch lange Lebensdauer. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Sehr hohe Dimmerkompatibilität. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen. Anwendungsgebiete: Verkaufs- und Ausstellungsräume. Anwendungen im Haushalt. Anwendung im Gewerbe. Akzentbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220 V | 240 V
Nennstrom:
29 mA
Leistungsfaktor:
0.50
Lampenleistung:
3.7 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
350 lm
Lampenlichtausbeute:
94 lm/W
Lichtstärke:
800 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Reflektor
Filamentlampe:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Sockel:
GU10
Farbtemperatur:
2700 K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Durchmesser:
50.00 mm
Länge:
54.00 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lampenbezeichnung:
PAR16
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
false
Mit Fernbedienung:
false
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
100
1
€ 4,90*
ab € 6,29*
€ 6,29*
11 Tage
35
1
€ 6,90*
ab € 4,94*
€ 7,63*
4
€ 5,95*
ab € 5,34*
€ 7,86*
1
€ 4,00*
ab € 5,34*
€ 7,86*
1
€ 5,00*
ab € 5,55*
€ 8,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.