Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L11,5m Ø2,41,2mm sw 2:1 -55-125°C Polyolefine (PO-X) SB24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB Schrumpfschlauch-Box, Typ PLG, SB24 Schrumpfv SB24
ABB Schrumpfschlauch-Box, Typ PLG, SB24 Schrumpfv SB24
Artikel-Nr.:
     262-I176A53
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0835
EAN/GTIN:
     5414363127949
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
abb schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch dünnw L11,5m Ø2,41,2mm sw 2:1 -55-125°C Polyolefine (PO-X) SB24
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Betriebstemperatur:
-55 - 125 °C
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.2 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2.4 mm
Länge:
11.5 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/32 Zoll
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
Wandstärke nach Schrumpf:
0 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 8,052*
€ 10,822*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 8,074*
€ 10,854*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 8,53519*
€ 11,41519*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 8,5543*
€ 11,4343*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,74*
€ 12,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,41519*
€ 13,58408
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93519*
€ 13,01288
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37519*
€ 12,34648
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53519*
€ 10,15688
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 57,07595* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.