Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dw,Typ PLG-Abrollbox SB24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB Schrumpfschlauch-Box, Typ PLG, SB24 Schrumpfv SB24
ABB Schrumpfschlauch-Box, Typ PLG, SB24 Schrumpfv SB24
Artikel-Nr.:
     3517I-15880029
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0835
EAN/GTIN:
     5414363127949
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
abb schrumpfschlauch

Schrumpfschlauch dw,Typ PLG-Abrollbox SB24

Schrumpfschlauch-Box, Typ PLG, Schrumpfverhaeltnis 2:1, Nenndurchmesser 2,4 mm, schwarz, Laenge 11,5 m
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2,4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1,2 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/32 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0,5 mm
Länge:
11,5 m
Betriebstemperatur:
1350 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 8,052*
€ 10,822*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 8,074*
€ 10,854*
5
€ 5,95*
ab € 8,53519*
€ 11,41519*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 8,5543*
€ 11,4343*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,74*
€ 12,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,822*
€ 12,87818
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,342*
€ 12,30698
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,792*
€ 11,65248
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,052*
€ 9,58188
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 54,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.