Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L11,5m Ø2,41,2mm bl 2:1 0,5mm -55-125°C HSB93-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB PLG, flexibler HSB93-6 Schrumpfschlauch, dünnwan HSB93-6
ABB PLG, flexibler HSB93-6 Schrumpfschlauch, dünnwan HSB93-6
Artikel-Nr.:
     262-I176A91
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0387
EAN/GTIN:
     5414363104629
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2mm
Schrumpfschlauch dünnw L11,5m Ø2,41,2mm bl 2:1 0,5mm -55-125°C HSB93-6
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Betriebstemperatur:
-55 - 125 °C
Farbe:
blau
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.2 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2.4 mm
Länge:
11.5 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/32 Zoll
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
Wandstärke nach Schrumpf:
0.5 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 9,91*
€ 14,10*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,9165*
€ 14,1165*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 11,217*
€ 14,787*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 10,4775*
€ 14,8575*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 11,86094*
€ 15,56094*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,56094*
€ 18,51752
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70094*
€ 17,49412
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99094*
€ 16,64922
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86094*
€ 14,11452
pro Stück
1 Stück enthält 11,5 Meter (ab € 1,03139* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 77,8047* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.