Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUB HSB93-6 2,4/1,2mm blau 11,5m Shrink-Kon Schrumpfschlauch 2:1 dünnw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB PLG, flexibler HSB93-6 Schrumpfschlauch, dünnwan HSB93-6
ABB PLG, flexibler HSB93-6 Schrumpfschlauch, dünnwan HSB93-6
Artikel-Nr.:
     986-2423568
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0387
EAN/GTIN:
     5414363104629
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2mm
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 2.4 mm, blau, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 11.5 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Länge:
11,5 m
Betriebstemperatur:
1350 °C
Farbe:
blau
Werkstoff:
Polyolefin (PO-X)
Halogenfrei:
false
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2,4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1,2 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0,5 mm
UL-Zulassung:
false
Schrumpfrate:
2:1
Nenndurchmesser in Zoll:
3/32 Zoll
Mit Innenkleber:
false
Bedruckbar:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 9,91*
€ 14,10*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,9165*
€ 14,1165*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 11,217*
€ 14,787*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 10,4775*
€ 14,8575*
5
€ 5,95*
ab € 11,86094*
€ 15,56094*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,8575*
€ 17,68043
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,8375*
€ 17,65663
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,8875*
€ 16,52613
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,0375*
€ 15,51463
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,4075*
€ 14,76493
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,4775*
€ 12,46823
pro Stück
1 Stück enthält 11,5 Meter (ab € 0,91109* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.