Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L0,1m Ø9,54,8mm sw 2:1 0,6mm -55-125°C PLG375-0-10R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I176B30
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0692
EAN/GTIN:
     5414363108269
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 12 x 8 x 1 cm
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschlauch dünnw L0,1m Ø9,54,8mm sw 2:1 0,6mm -55-125°C PLG375-0-10R
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Betriebstemperatur:
-55 - 125 °C
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.8 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9.5 mm
Länge:
0.1 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/8 Zoll
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
Wandstärke nach Schrumpf:
0.6 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,8127*
€ 3,8627*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,92908*
€ 4,01908*
10
€ 5,46*
ab € 2,944*
€ 4,034*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,4824*
€ 4,7524*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,68151*
€ 5,02151*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,02151*
€ 5,9756
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74151*
€ 5,6424
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37151*
€ 5,2021
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68151*
€ 4,381
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 1,84076* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,2151* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.