Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB PLG375-0-10R Shrink-Kon Schrumpfschl, dw Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 9,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40137244
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0692
EAN/GTIN:
     5414363108269
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 12 x 8 x 1 cm
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltnis 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 9.5 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Pack: 15 Stueck je 0.1 m lang - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: PLG375-0-10R, PLG375010R, 7TCA017300R0692, Duennwandig, Isolierschlauch, Kleberschlauch, Schlauch, Shrink-Kon, Warmschrumpfen, Warmschrumpfschlauch, dickwandig, dünnwandig, mittelwandig, 0338726, 338726
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,92908*
€ 4,01908*
10
€ 5,46*
ab € 2,944*
€ 4,034*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,0231*
€ 4,1431*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,4824*
€ 4,7624*
10
€ 5,95*
ab € 3,68151*
€ 5,01151*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,1431*
€ 4,93029
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8931*
€ 4,63279
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6331*
€ 4,32339
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0231*
€ 3,59749
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 1,51155* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,431* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.