Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L100m Ø12,76,4mm sw 2:1 0,7mm -55-125°C PLG500-0-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB PLG, flexibler PLG500-0-B Schrumpfschlauch, dünnwan PLG500-0-B
ABB PLG, flexibler PLG500-0-B Schrumpfschlauch, dünnwan PLG500-0-B
Artikel-Nr.:
     262-I176B34
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0740
EAN/GTIN:
     5414363108665
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 100m
Schrumpfschlauch dünnw L100m Ø12,76,4mm sw 2:1 0,7mm -55-125°C PLG500-0-B
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Betriebstemperatur:
-55 - 125 °C
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6.4 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.7 mm
Länge:
100 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/2 Zoll
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
Wandstärke nach Schrumpf:
0.7 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 167,78*
€ 195,26*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 167,2748*
€ 195,8548*
Frei Haus
ab € 173,73*
€ 203,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 185,9417*
€ 216,5117*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 197,0404*
€ 229,1304*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,1304*
€ 272,66518
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,8804*
€ 266,41768
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,4804*
€ 259,99168
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,4404*
€ 253,99408
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,0404*
€ 234,47808
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 1,97041* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.