Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB PLG500-0-B Shrink-Kon Schrumpfschl., dw, Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 12,7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB PLG, flexibler PLG500-0-B Schrumpfschlauch, dünnwan PLG500-0-B
ABB PLG, flexibler PLG500-0-B Schrumpfschlauch, dünnwan PLG500-0-B
Artikel-Nr.:
     3461-40186248
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0740
EAN/GTIN:
     5414363108665
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 100m
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 12.7 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 100 m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: PLG500-0-B, PLG5000B, 7TCA017300R0740, Duennwandig, Isolierschlauch, Kleberschlauch, Schlauch, Shrink-Kon, Warmschrumpfen, Warmschrumpfschlauch, dickwandig, dünnwandig, mittelwandig, 0474797, 474797
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 167,78*
€ 195,26*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 167,2748*
€ 195,8548*
Frei Haus
ab € 173,73*
€ 203,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 185,9417*
€ 216,5117*
€ 5,95*
ab € 197,0404*
€ 229,1304*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,8548*
€ 233,06721
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,6748*
€ 232,85301
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,6748*
€ 223,33301
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,3448*
€ 218,18031
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,2748*
€ 199,05701
pro Stück
1 Stück enthält 100 Meter (ab € 1,67275* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.