Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L1,22m Ø3,21,6mm sw 2:1 0,5mm -55-125°C PLG125-0-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB PLG, flexibler PLG125-0-B Schrumpfschlauch, 2:1, In PLG125-0-B
ABB PLG, flexibler PLG125-0-B Schrumpfschlauch, 2:1, In PLG125-0-B
Artikel-Nr.:
     262-I176B44
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0566
EAN/GTIN:
     5414363127697
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3mm schwarz
schrumpfschlauch 3 mm
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch dünnw L1,22m Ø3,21,6mm sw 2:1 0,5mm -55-125°C PLG125-0-B
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Betriebstemperatur:
-55 - 125 °C
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.6 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3.2 mm
Länge:
1.22 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/8 Zoll
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
Wandstärke nach Schrumpf:
0.5 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 234,38*
€ 270,89*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 235,1194*
€ 271,4494*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 259,2114*
€ 297,9214*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 273,20537*
€ 314,11537*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 273,9731*
€ 314,7831*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,11537*
€ 373,79729
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,03537*
€ 368,94209
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,71537*
€ 356,66129
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,36537*
€ 344,34479
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,20537*
€ 325,11439
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.