Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB PLG125-0-B Shrink-Kon Schrumpfschl., dw, Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 3,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB PLG, flexibler PLG125-0-B Schrumpfschlauch, 2:1, In PLG125-0-B
ABB PLG, flexibler PLG125-0-B Schrumpfschlauch, 2:1, In PLG125-0-B
Artikel-Nr.:
     3461-40186128
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0566
EAN/GTIN:
     5414363127697
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3mm schwarz
schrumpfschlauch 3 mm
schrumpfschlauch
PLG, flexibler Schrumpfschlauch, 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 3.2 mm, schwarz, Laenge 300 m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: PLG125-0-B, PLG1250B, 7TCA017300R0566, Duennwandig, Isolierschlauch, Kleberschlauch, Schlauch, Shrink-Kon, Warmschrumpfen, Warmschrumpfschlauch, dickwandig, dünnwandig, mittelwandig
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 234,38*
€ 270,89*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 235,1194*
€ 271,4494*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 259,2114*
€ 297,9214*
€ 5,95*
ab € 273,20537*
€ 314,11537*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 273,9731*
€ 314,7831*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,4494*
€ 323,02479
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,5494*
€ 317,19379
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,7194*
€ 305,49609
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,6694*
€ 297,10659
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,1194*
€ 279,79209
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.