Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch VA PVC Ø26,4mm IP67 gr Polyvinylchlorid (PVC) 1250N -25-70°C 3110201


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzschlauch E.F. 3/4 gr
Schutzschlauch E.F. 3/4 gr
Artikel-Nr.:
     262-I181B78
Hersteller:
     Anamet
Herst.-Nr.:
     3110201
EAN/GTIN:
     8717114101531
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Metallschutzschlauch VA PVC Ø26,4mm IP67 gr Polyvinylchlorid (PVC) 1250N -25-70°C 3110201
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
26.4 mm mm
Biegeradius, statisch:
90 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N N
Einsatztemperatur:
-25 - 70 °C
Elektrische Eigenschaften:
mit Leit- und Isolationseigenschaften
Farbe:
grau
Gewicht:
0.6 kg/m kg/m
Hängelast:
0 N N
Innendurchmesser:
21 mm mm
Nenndurchmesser:
26.4 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (IP):
IP67
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Zugfestigkeit:
1000 N N
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, anamet metallschutzschlauch, metallschlauch, Metall-Schutzschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 442,80*
€ 522,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 444,27*
€ 523,08*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 523,08*
€ 622,4652
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 516,78*
€ 614,9682
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 489,37*
€ 582,3503
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 474,69*
€ 564,8811
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 444,27*
€ 528,6813
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 8,8854* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anamet
3110121
ab € 427,26525*
Ähnlich
Anamet
3110161
ab € 399,12*
Ähnlich
Anamet
3110261
ab € 446,8401*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.