Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch E.F. 3/4 gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzschlauch E.F. 3/4 gr
Schutzschlauch E.F. 3/4 gr
Artikel-Nr.:
     3518I-95089550
Hersteller:
     Anamet
Herst.-Nr.:
     311-020-1
EAN/GTIN:
     8717114101531
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch

Schutzschlauch E.F. 3/4 gr

Der Sealtite EF Schutzschlauch kann universell verwendet werden, da der Schlauch eine glatte homogene Oberfläche hat. Er wird bevorzugt im allgemeinen Maschinenbau, im Steuerpultbau, im Verpackungsmaschinenbau, im Pharmaziemaschinenbau, im Lebensmittelmaschinenbau, in der Papierindustrie, im Logistikanlagenbau, für Baufahrzeuge und weiteres mehr.
Weitere Informationen:
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Außendurchmesser:
26,4 mm
Innendurchmesser:
21 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
4000 N
Einsatztemperatur:
-25..70 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 442,80*
€ 522,49*
€ 5,95*
ab € 444,27*
€ 523,08*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 522,49*
€ 621,7631
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 516,23*
€ 614,3137
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 488,83*
€ 581,7077
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 474,17*
€ 564,2623
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 442,80*
€ 526,932
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 8,856* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anamet
3110121
ab € 427,26525*
Ähnlich
Anamet
3110161
ab € 399,12*
Ähnlich
Anamet
3110261
ab € 446,8401*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.