Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAN-Kabel Cat7 Dca hfr 4x2xAWG23 sw Kl.1 Mica + Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 99733.500-CPR


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-I181F64
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     99733.500-CPR
EAN/GTIN:
     4049759251185
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN-Kabel Cat7 Dca hfr 4x2xAWG23 sw Kl.1 Mica + Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 99733.500-CPR
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
23
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Mantelschichten:
1
Außendurchmesser ca.:
8.4 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Dca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Geeignet als Computer-Datenkabel:
ja
Gewicht:
132 kg/km
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
7
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.56 mm
Mantel-Farbe:
schwarz
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
100 kN
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
59.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
59.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
51.8 mm
NVP-Wert:
76 %
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Schirm über Verseilelement:
Folie
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Trennungsklasse nach EN 50174-2:
D
UV-beständig:
ja
Verseilelement:
Paare
Wellenwiderstand:
100 Ohm
Werkstoff der Aderisolation:
Polyethylen, vernetzt (Glimmer+VPE)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0 - 50 °C
Zulässige Art der Installation im Erdreich:
Installationsrohr für Erdverlegung
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
38
pro Rolle
Frei Haus
ab € 305,72*
€ 322,93*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 305,75*
€ 322,94*
Lager 262
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 334,66*
€ 353,28*
pro Stück
Frei Haus
ab € 418,25*
€ 439,19*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 353,28*
€ 420,40
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 351,69*
€ 418,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 346,54*
€ 412,38
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 343,78*
€ 409,10
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 334,66*
€ 398,25
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Meter (ab € 0,66932* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.