Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 99733.500-CPR Netzwerkkabel Schwarz 500 mCat.7 Rohkabel S/FTP (S-STP) (99733.500-CPR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2753I-6926483
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     99733.500-CPR
EAN/GTIN:
     4049759251185
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Produkttext

DasCat.7 Rohkabel S/FTP Innen-/Aussenkabel zeichnet sich durch den Kabelaufbau 4x2xAWG23/1 aus und erreicht eine Übertragungsfrequenz von bis zu 1200 MHz. Das Kabel verfügt über einen PE Außenmantel und einen halogenfrei Innenmantel und ist konform zu der Norm IEC 60332-1 und der BauPVO Euroklasse Dca. Das Kabel ist für die Installationen in trockenen oder feuchten Räumen, im Außen- oder im Erdreich geeignet. Konform zu den Normen ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, DIN EN 50288-4-1.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  500 m
Kabelstandard  Cat7
Kabelschirmung  S/FTP (S-STP)
Anschluss 1  Nein
Anschluss 2  Nein
Produktfarbe  Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht  Nein
Steckverbinder 2 Geschlecht  Nein
Jackenmaterial  Raucharm halogenfrei (LSZH), Polyethylen (PE)
Leitermaterial  Kupfer
Kabelbrandklasse  Dca
Ethernet Schnittstellen Typ  10 Gigabit Ethernet
Netzstandard  IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
AWG Kabelgröße  23/1
Datenübertragungsrate  10000 Mbit/s
Frequenz  1200 MHz
Biegeradius (min.)  6,72 cm
Feuerbeständig  Ja
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  30 - 70 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Außendurchmesser  8,4 mm
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitszertifikate  REACH, RoHS
Enthält nicht  Halogen

Weitere Informationen:
Gewicht:
38,5 kg
Kabellänge:
500 m
Kabelstandard:
Cat7
Kabelschirmung:
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1:
Nein
Anschluss 2:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Nein
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Nein
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH), Polyethylen (PE)
Leitermaterial:
Kupfer
Kabelbrandklasse:
Dca
Ethernet Schnittstellen Typ:
10 Gigabit Ethernet
Netzstandard:
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
AWG Kabelgröße:
23/1
Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Frequenz:
1200 MHz
Biegeradius (min.):
6,72 cm
Feuerbeständig:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
30 - 70 °C
Außendurchmesser:
8,4 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
REACH, RoHS
Enthält nicht:
Halogen
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, lan kabel schwarz cat 7, cat7, cat7 schwarz, 99733, 99733500cpr, 1200, 99733.500cpr, cat.7, innen/aussenkabel, s/ftp, kabel, einen, konform, oder, efbelektronik, 11801, 50173, innenaussenkabel, sftp, innen, aussenkabel, elektronik, 1200mhz, awg23, mantel, 500m, zeichnet, sich
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
38
pro Rolle
Frei Haus
ab € 305,21*
€ 321,91*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 304,92*
€ 321,92*
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 334,26*
€ 352,19*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 417,64*
€ 437,91*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,91*
€ 521,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,25*
€ 520,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,77*
€ 512,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,49*
€ 508,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,64*
€ 496,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.