Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkschrank ST 18HE B800xH896xT800mm IP20 vohi Mit rückseitiger Tür RAL7035 PRO-1888GR.G1S1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
18 HE Serverschrank, (H x B x T) 896 x 800 x 800 mm, IP20, Stahl, grau, PRO-1888
18 HE Serverschrank, (H x B x T) 896 x 800 x 800 mm, IP20, Stahl, grau, PRO-1888
18 HE Serverschrank, (H x B x T) 896 x 800 x 800 mm, IP20, Stahl, grau, PRO-1888
18 HE Serverschrank, (H x B x T) 896 x 800 x 800 mm, IP20, Stahl, grau, PRO-1888
18 HE Serverschrank, (H x B x T) 896 x 800 x 800 mm, IP20, Stahl, grau, PRO-1888
Artikel-Nr.:
     262-I182B06
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     PRO-1888GR.G1S1
EAN/GTIN:
     4049759230548
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Netzwerkschrank ST 18HE B800xH896xT800mm IP20 vohi Mit rückseitiger Tür RAL7035 PRO-1888GR.G1S1
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
18
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
passiv
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Breite:
800 mm
Farbe:
grau
Höhe:
896 mm
Material Fronttür:
Glas
Material Rücktür:
Stahl
Max. Belastbarkeit:
1000 kg
Mit Dachblech:
ja
Mit Erdung:
ja
Mit Fronttür:
ja
Mit Seitenwänden:
ja
Mit Sichttür:
ja
Mit rückseitiger Tür:
ja
Montage-Ebene:
vorne und hinten
RAL-Nummer:
7035
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
800 mm
Verriegelung der Rücktür:
Ein-Punkt
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 556,31*
€ 638,65*
Frei Haus
ab € 555,54*
€ 638,66*
Frei Haus
ab € 658,64*
€ 746,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 788,18*
€ 887,20*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,20*
€ 1.055,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 881,11*
€ 1.048,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,54*
€ 1.016,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,47*
€ 988,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,18*
€ 937,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.