Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18 HE Serverschrank, (H x B x T) 896 x 800 x 800 mm, IP20, Stahl, grau, PRO-1888


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
18 HE Serverschrank, (H x B x T) 896 x 800 x 800 mm, IP20, Stahl, grau, PRO-1888
18 HE Serverschrank, (H x B x T) 896 x 800 x 800 mm, IP20, Stahl, grau, PRO-1888
18 HE Serverschrank, (H x B x T) 896 x 800 x 800 mm, IP20, Stahl, grau, PRO-1888
18 HE Serverschrank, (H x B x T) 896 x 800 x 800 mm, IP20, Stahl, grau, PRO-1888
18 HE Serverschrank, (H x B x T) 896 x 800 x 800 mm, IP20, Stahl, grau, PRO-1888
Artikel-Nr.:
     4502-26P2226
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-1888GR.G1S1
EAN/GTIN:
     4049759230548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Netzwerkschrank, PRO-1888GR.G1S1, EFB Elektronik Der PRO-1888GR.G1S1 ist ein Netzwerkschrank nach DIN41494. Er hat ein Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Rahmen, komplett vormontiert, eigenbelüftet, zerlegbar. Features * Haustür mit Fenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas * Profil-Halbzylinder bauseits austauschbar * Abnehmbare Seitenwände mit 2 x Riegelverschluss
Weitere Informationen:
Ausführung:
18 HE Netzwerkschrank, Rücktür mit Schwenkhebel
Breite:
800 mm
Farbe:
grau
Höhe:
896 mm
Material:
Stahl
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
800 mm
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
77 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, netzwerkschrank ral 7035, 19 zoll schrank, Computer, Computerzubehör, Gehäuse, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 556,31*
€ 638,65*
Frei Haus
ab € 555,54*
€ 638,66*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 658,64*
€ 746,58*
€ 5,95*
ab € 788,18*
€ 887,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,58*
€ 888,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,07*
€ 877,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,75*
€ 852,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,48*
€ 828,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,64*
€ 783,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.