Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung ST Ø25mm NPT IP67 19mm(34) ST-Guss 34Zoll Gew ger 5333


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I187B78
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAD012100R0007
EAN/GTIN:
     5414363075646
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Schlauchverschraubung
T-Verbindungsstück
Verbindung T-Form
Schlauchverschraubung ST Ø25mm NPT IP67 19mm(34) ST-Guss 34Zoll Gew ger 5333
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gesamthöhe:
42 mm mm
Gesamtlänge:
41 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
NPT
Gewindeart:
NPT
Gewindelänge:
14 mm mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
20 mm
Nenndurchmesser:
25 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67 - 67
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl-Druckguss
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja
Weitere Suchbegriffe: geradverschraubung 3/4", t verbindungsstück, abb schlauchverschraubung, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 7,1578*
€ 8,7978*
50
Frei Haus
ab € 7,1794*
€ 8,8194*
50
Frei Haus
ab € 7,2506*
€ 8,9106*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 7,2803*
€ 8,9503*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 8,99161*
€ 10,78161*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,78161*
€ 12,83012
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99161*
€ 10,70002
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 269,54025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.