Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung ST Ø63mm NPT 2Zoll 50,8mm(2) ST-Guss IP67 Gew ger 5337


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB Standard, geradenVerschraubung, 5337 Alle fle 5337
ABB Standard, geradenVerschraubung, 5337 Alle fle 5337
Artikel-Nr.:
     262-I187B86
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAD012150R0002
EAN/GTIN:
     5414363075684
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Schlauchverschraubung
T-Verbindungsstück
Verbindung T-Form
Schlauchverschraubung ST Ø63mm NPT 2Zoll 50,8mm(2) ST-Guss IP67 Gew ger 5337
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gesamthöhe:
83 mm mm
Gesamtlänge:
78 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
NPT
Gewindeart:
NPT
Gewindelänge:
22 mm mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
49.5 mm
Nenndurchmesser:
63 mm mm
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67 - 67
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl-Druckguss
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja
Weitere Suchbegriffe: geradverschraubung 2", t verbindungsstück, abb schlauchverschraubung, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 28,872*
€ 35,172*
5
Frei Haus
ab € 28,92*
€ 35,28*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 29,3162*
€ 35,7762*
5
Frei Haus
ab € 29,996*
€ 36,736*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 36,09731*
€ 43,08731*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 43,08731*
€ 51,2739
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,99731*
€ 49,9768
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,68731*
€ 47,2279
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,09731*
€ 42,9558
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 215,43655* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.