Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene 52x468x100mm Metall LVS03001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-I204C33
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     LVS03001
EAN/GTIN:
     3606481875419
Suchbegriffe:
Profilschiene
profilschiene
Tragschiene 52x468x100mm Metall LVS03001
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tragschiene
Breite:
468 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
100 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,26*
€ 4,77*
€ 5,00*
ab € 3,41*
€ 4,97*
3 Tage
641
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 5,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,66*
€ 5,30*
€ 3,90*
ab € 3,87*
€ 5,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.