| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71572266 Herst.-Nr.: LVS03001 EAN/GTIN: 3606481875419 |
| |
|
| | |
| PrismaSeT-G, DIN-Schiene 48 Moduleinheiten LVS03001 PrismaSeT G. DIN-Profilschiene mit 48 Moduleinheiten für Reiheneinbaugeräte, für Schaltschränke mit einer Breite von 600 mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Breite: | 468 mm | Höhe: | 52 mm | Tiefe: | 100 mm | Werkstoff: | Metall | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 3,24* | € 4,76* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,39* | € 4,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,55* | € 5,18* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,63* | € 5,29* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 3,85* | € 5,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|