| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I204D39 Herst.-Nr.: LVS03482 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Montageplatte Verteiler ST pulverbesch 300x650mm LVS03482 Weitere Informationen: | | Breite: | 650 mm mm | Höhe: | 300 mm mm | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Montageplatte, Isolierstoff-Montageplatte, Kunststoff-Montageplatte, Montageplatte für Verteilergehäuse, Stahlblech-Montageplatte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 39,65* | € 51,08* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 39,47* | € 51,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,77* | € 52,60* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 41,48* | € 53,47* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,37* | € 57,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|