| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-81586136 Herst.-Nr.: LVS03482 EAN/GTIN: 3606481874450 |
| |
|
| | |
| Montageplatte PrismaSeT-P 3-4pol. Festeinbau LVS03482 PrismaSeT P. Montageplatte für einen 3- oder 4-poligen ComPacT NS630b-1600 A mit Kipphebelantrieb oder Drehantrieb in vertikaler Einbaulage in Festeinbautechnik, mit einer Höhe von 10 Moduleinheiten für Schaltschränke mit einer Breite von 650 mm. Pulverbeschichtet in RAL9003 struktur. Weitere Informationen: | | Höhe: | 300 mm | Breite: | 650 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Lochung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 39,40* | € 51,25* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 39,60* | € 51,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,91* | € 52,78* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 41,27* | € 53,65* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,47* | € 57,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|