Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte 1794x675x35mm ws RAL9003 LVS03569


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PrismaSeT-P, Montageplatte für Schaltschränke LVS03569
PrismaSeT-P, Montageplatte für Schaltschränke LVS03569
Artikel-Nr.:
     262-I204D56
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     LVS03569
EAN/GTIN:
     3606481874887
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
schneider chassisplatte
chassisplatte
Montageplatte 1794x675x35mm ws RAL9003 LVS03569
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montageplatte
Breite:
675 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
1794 mm
RAL-Nummer:
9003
Tiefe:
35 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 229,74*
€ 274,91*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,36*
€ 275,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 241,54*
€ 287,17*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 257,17*
€ 305,40*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 271,89*
€ 322,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,17*
€ 341,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,13*
€ 336,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,71*
€ 325,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,37*
€ 313,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,54*
€ 287,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.