| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-61572291 Herst.-Nr.: LVS03569 EAN/GTIN: 3606481874887 |
| |
|
| | |
| PrismaSeT-P, Montageplatte für Schaltschränke LVS03569 PrismaSeT P. Montageplatte mit einer Höhe von 36 Moduleinheiten für Schaltschränke mit einer Breite von 800 mm. Pulverbeschichtet in RAL9003 struktur. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Breite: | 675 mm | Höhe: | 1794 mm | Tiefe: | 35 mm | Werkstoff: | sonstige | Farbe: | weiß | RAL-Nummer: | 9003 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 230,12* | € 276,13* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 231,02* | € 276,71* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 240,51* | € 288,58* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 258,59* | € 307,27* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 274,09* | € 324,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|