Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsklemme 1Eing sw berührsich REG 4pol schraubenlos LVS04039


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-I204E57
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     LVS04039
EAN/GTIN:
     3606481868114
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hauptleitungsklemme
Hutschiene Verteilerblock
Hauptleitungsklemme 1Eing sw berührsich REG 4pol schraubenlos LVS04039
Weitere Informationen:
Anschlussart:
schraubenlos
Anzahl der Ausgänge:
6
Anzahl der Eingänge:
1
Berührungssicher:
ja
Breite:
108 mm mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
140 mm mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennstrom:
160 A
Polzahl:
4
Tiefe:
58 mm mm
Weitere Suchbegriffe: hauptleitungsklemme 4p, hauptleitungsklemme, Anschlussklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptleitungsabzweigklemme berührungssicher, Klemme, Klemmschiene, Klemmschienenblock, Leitungsklemme, N- und PE-Schiene, N/PE-Schiene, N-Klemme, N-Schiene, Null-Leiterklemme, PE- und N-Klemme, PE/N Klemmschiene, PE/N-Klemme, PE+N Klemmschiene, PE+N-Klemme, PE-Klemme, PE-Klemmschiene, PE-Schiene, Schutzleiterklemmschiene, Trennklemme, Zubehör für Anreihverteiler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 61,09*
€ 77,05*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 61,18*
€ 77,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,89*
€ 78,92*
Frei Haus
ab € 62,94*
€ 78,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 64,03*
€ 80,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.