| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517A-61586223 Herst.-Nr.: LVS04039 EAN/GTIN: 3606481868114 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Linergy DP PrismaSeT-P Verteilerblock 160A LVS04039 PrismaSeT P. Linergy DP Verteilerblock 4-polig mit einer zulässigen Stromstärke bis 160 A mit Einspeiseanschluss direkt an einen ComPacT NSXm bis 160 A und abgangsseitiger Anschlusskapazität für Kabel von 4 x 10 mm² pro Phase. und 2 x 16 mm² pro Phase, mit einer Bemessungsstoßstromfestigkeit (Ipk) 20 kA, Bemessungskurzzeitstrom (Icc) 70 kA, Bemessungsisolationsspannung (Ui) 800 V AC, Bemessungsspannung (Ue) 690 V AC. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Polzahl: | 4 | Nennstrom: | 160 A | Anschlussart: | ohne Schrauben | Montageart: | DIN-Schiene | Geeignet für massive Leiter: | nein | Geeignet für mehrdrähtige Leiter: | nein | Geeignet für feindrähtige Leiter: | nein | Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse: | nein | Geeignet für feinstdrähtige Leiter: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 61,09* | € 77,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 61,18* | € 77,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 62,89* | € 78,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 62,94* | € 78,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 64,03* | € 80,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|