Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungshalter Kst 18x72mm selbstkleb Befestigung selbstklebend LVS08916


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PrismaSeT-P, Bezeichnungss child, Höhe=18mm,Bre LVS08916
PrismaSeT-P, Bezeichnungss child, Höhe=18mm,Bre LVS08916
Artikel-Nr.:
     262-I204J19
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     LVS08916
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
bezeichnungsschild schneider
Bezeichnungshalter Kst 18x72mm selbstkleb Befestigung selbstklebend LVS08916
Weitere Informationen:
Befestigung selbstklebend:
ja
Breite:
72 mm mm
Höhe:
18 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshalter, Halterung, Halterung für Bezeichnungsmaterial, Texthalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,94*
€ 7,42*
€ 5,00*
ab € 5,02*
€ 7,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,26*
€ 7,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,39*
€ 8,05*
€ 3,90*
ab € 5,70*
€ 8,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.