| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21573692 Herst.-Nr.: LVS08916 EAN/GTIN: 3606481871480 |
| |
|
| | |
| PrismaSeT-P, Bezeichnungss child, Höhe=18mm,Bre LVS08916 PrismaSeT P. Bezeichnungsschild für Bezeichnungsschildträger LVS08915 mit einer Höhe von 18 mm und einer Breite von 72 mm. 12 Stück Bezeichnungsschilder im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 72 mm | Höhe: | 18 mm | Befestigung selbstklebend: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,94* | € 7,42* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,02* | € 7,54* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,26* | € 7,91* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,39* | € 8,05* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,70* | € 8,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|