Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchpanel leer E2000 1HE max:20f 19Zoll DK7178.535


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal DK 7178.535
Rittal DK 7178.535
Artikel-Nr.:
     262-I205C03
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7178535
EAN/GTIN:
     4028177166851
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Gehäuse-Zubehör
LWL-Patchpanel leer E2000 1HE max:20f 19Zoll DK7178.535
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Breite:
0 mm mm
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
20
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
20
Höhe:
0 mm mm
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
0
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
RAL-Nummer:
7035
Steckverbindertyp außen:
E2000
Tiefe:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, LWL Patchpanel, Patchpanel, Rack Zubehör, Breakoutbox, Spleißbox, Spleißbox Verteilerplatte, rangierpanel rittal, lwl patchpanel, 19 Zoll-Frontplatte, 19 Zoll-Spleißbox, 19 Zoll-Spleißschublade, 19 Zoll-Verteilerrahmen, Fiber-Optic-Patchpanel, Fibre Optic-Patchpanel, FO-Patchpanel, Frontplatte, Frontplatte für Rangierverteiler, Gehäuse, Glasfaser Patchpanel, Glasfaserverteiler, Lichtwellenleiter-Verteiler, LWL-Frontplatte, LWL-Kleinverteiler, LWL-Kompakt-Spleißbox, LWL-Spleißbox, LWL-Spleißverteiler, LWL-Verteiler, LWL-Wandgehäuse, LWL-Wandspleißbox, LWL-Wandverteiler, Multimediagehäuse, Patchfeld, Patchpanel-Frontplatte, Rangierverteilerfrontplatte, Spleißboxgehäuse, Spleißgehäuse, Spleiß-Schublade, Verteilergehäuse, Verteilerkasten, Verteilerplatte, Wandgehäuse, Wandverteiler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,35*
€ 25,61*
€ 5,00*
ab € 18,68*
€ 25,94*
€ 3,90*
ab € 21,18*
€ 29,29*
€ 8,95*
ab € 21,65*
€ 30,70*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 27,89*
€ 38,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.