Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene Metall TS4396.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 4396.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 4396.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 4396.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     262-I205E70
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4396000
EAN/GTIN:
     4028177100398
Suchbegriffe:
Hutschiene
Rack Zubehör
Schaltschrank
Tragschiene
Tragschiene Metall TS4396.000
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tragschiene
Breite:
0 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,7575*
€ 14,7875*
4
pro Stück
€ 5,00*
ab € 11,3775*
€ 15,6075*
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,7225*
€ 16,0725*
4
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,015*
€ 22,085*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 44,62*
€ 57,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.