Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettverschl DK7072.240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal DK 7072.240 Kabelklammer Schwarz
Rittal DK 7072.240 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-I205G71
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7072240
EAN/GTIN:
     4028177147911
Suchbegriffe:
Haken- und Flauschband
Haken- und Schlaufenband
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Klettverschl DK7072.240
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klettverschluss
Breite:
20 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 0,798*
€ 1,138*
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,814*
€ 1,184*
10
€ 5,46*
ab € 0,843*
€ 1,213*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,848*
€ 1,218*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 8,26*
€ 11,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
2486600
ab € 33,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.