Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I205H59 Herst.-Nr.: 8612050 EAN/GTIN: 4028177212084 |
| |
|
| | |
| Montage-Chassis 17x73x500mm TS8612.050 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Montage-Chassis | Breite: | 73 mm | Höhe: | 17 mm | Tiefe: | 500 mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 35,46* | € 46,29* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 35,75* | € 46,73* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 36,00* | € 48,15* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 36,82* | € 48,16* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 37,33* | € 48,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|