Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 12-18mm ST C-Profil W=Kst hfr Wanne=Kunststoff DK7078.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal DK 7078.000 Kabelklammer Edelstahl
Rittal DK 7078.000 Kabelklammer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     262-I209F42
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7078000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bügelschelle 12-18mm ST C-Profil W=Kst hfr Wanne=Kunststoff DK7078.000
Weitere Informationen:
Für Rohrgröße (metrisch):
0
Für Rohrgröße PG:
0
Halogenfrei:
ja
Max. Anzahl der Kabel:
0
Mit Gegenwanne:
ja
Montageart:
C-Profil
Oberflächenschutz Schelle:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenschutz Wanne:
unbehandelt
Spannbereich:
12 - 18 mm mm
Werkstoff der Gegenwanne:
Kunststoff
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, rittal kabelbefestigung, kabel organizer, bügelschellen kabel, Bügelschelle, Bügelschelle für C-Profilschiene, Bügelschelle für Flacheisen, Bügelschelle für Schirmanschluss, Bügelschelle für U-Eisen, Bügelschelle für Winkeleisen, Hammerfußschelle, Hammerfußschelle mit Kunststoffwanne, Hammerfußschelle mit Stahlwanne, Hammerfußschelle mit Wanne, Schelle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,282*
€ 1,732*
2 Tage
150
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,3288*
€ 1,7888*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,3384*
€ 1,8084*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,3556*
€ 1,8256*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,36*
€ 1,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8084*
€ 2,152
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7184*
€ 2,0449
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6584*
€ 1,9735
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3384*
€ 1,5927
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 45,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.