Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kerzenlampe FM E14 6,5W 2700K 806lm E Filamentlampe ws mattiert Ø35x98mm 286.45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paulmann 286.45 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W E14 E
Paulmann 286.45 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W E14 E
Paulmann 286.45 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W E14 E
Paulmann 286.45 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W E14 E
Paulmann 286.45 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W E14 E
Artikel-Nr.:
     262-I222A63
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28645
EAN/GTIN:
     4000870286456
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
LED-Kerzenlampe FM E14 6,5W 2700K 806lm E Filamentlampe ws mattiert Ø35x98mm 286.45
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
0 - 0 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
806 lm
Durchmesser:
35 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Lampenform:
Kerze
Lampenleistung:
6.5 - 6.5 W
Lampenlichtausbeute:
124 lm/W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
806 - 806 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
98 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E14
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,17*
€ 4,92*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 4,97*
€ 8,50*
ab € 3,30*
€ 5,11*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.