Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 0-60W 0-5000mA 12V IP20 Kstgeh stat 188x45x30mm 55573


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-I225F55
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55573
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 0-60W 0-5000mA 12V IP20 Kstgeh stat 188x45x30mm 55573
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
0 - 60 W
Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Ausgangsstrom:
0 - 5000 mA
Breite:
45 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
30 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
188 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.