Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 187,2W 3900mA 48V IP65 Kstgeh stat 228x68x38,8mm 55588


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 187,2W 3900mA 48V IP65 Kstgeh stat 228x68x38,8mm 55588
Artikel-Nr.:
     262-I225F67
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55588
EAN/GTIN:
     4034451555884
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 187,2W 3900mA 48V IP65 Kstgeh stat 228x68x38,8mm 55588
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
187.2 - 187.2 W
Ausgangsspannung:
48 - 48 V
Ausgangsstrom:
3900 - 3900 mA
Breite:
68 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
38.8 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
228 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,40*
€ 213,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,49*
€ 211,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,39*
€ 200,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,44*
€ 192,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,04*
€ 167,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.