Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D0-Sicherungssockel 3p D02 Schienensyst 63A Sammelschienensystem 400V Kst XNR663N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reitersicherungselement 63A 3-polig D02 XNR663N
Reitersicherungselement 63A 3-polig D02 XNR663N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-I228J64
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     XNR663N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
sicherungssockel d02 63a
sicherungssockel d02
sicherungssockel
D0-Sicherungssockel 3p D02 Schienensyst 63A Sammelschienensystem 400V Kst XNR663N
Weitere Informationen:
Ausführung mit Abdeckung:
ja
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom:
63 A A
Montageart:
Sammelschienensystem
Polzahl:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: D01-Sockel, D02-Sockel, D03-Sockel, D0-Reitersicherungsunterteil, D0-Sicherungssockel, D0-Sicherungsunterteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 16,73*
€ 23,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,86*
€ 23,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,18*
€ 24,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,78*
€ 26,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,53*
€ 29,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.