Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsschiene Ms ESPRO 160A 2st 60x37mm XPEN160N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsklemme 160A XPEN160N
Verbindungsklemme 160A XPEN160N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-I228J68
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     XPEN160N
EAN/GTIN:
     4015153603974
Suchbegriffe:
19 Zoll Erdungsschiene
19" Erdungsschiene
Schaltschrank Erdungssatz
19 Zoll Tiefenstrebe
Erdungsschiene Ms ESPRO 160A 2st 60x37mm XPEN160N
Weitere Informationen:
Abstand zur Montageplatte:
4 mm
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M10
Anzahl der Anschlüsse:
2
Bemessungsstrom:
160 A
Isolierter Einbau:
ja
Max. Anziehdrehmoment:
4 Nm.
Montage horizontal:
ja
Montage vertikal:
ja
Montageart:
Direktmontage
Oberfläche der Kontaktschiene:
vernickelt
Schienenbreite:
60 mm
Schienenlänge:
23 mm
Schienenstärke:
37 mm
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Tiefenstreben, 19 Zoll Tiefentraverse, 19" Tiefenstrebe, 19" Tiefenstreben, 19" Tiefentraverse, Dosenklemme, Dosenklemmen, Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, Erdungsschiene, Potentialausgleichsschiene, Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, abn verbindungsklemmen, 19 zoll tiefenstrebe, verbindungsklemme 160a, EMV-Schirmschiene, Erdschiene, Erdungsmaterial, Erdungsschiene für Verteiler, Potentialausgleichschiene, Schaltschrank, Schaltschrank-Erdungsschiene, Schaltschrank-Zubehör, Schiene, Schrankelektrik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,23*
€ 29,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,31*
€ 29,36*
€ 3,90*
ab € 24,11*
€ 33,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,37*
€ 33,33*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.