Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme 160A XPEN160N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsklemme 160A XPEN160N
Verbindungsklemme 160A XPEN160N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20185695
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     XPEN160N
EAN/GTIN:
     4015153603974

Verbindungsklemme 160A XPEN160N

Verbindungsklemme,1-polig zur MontageAuf Montagetraverse,160 A,1 Stück,Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
2
Bemessungsstrom:
160 A
Werkstoff:
Messing
Oberfläche der Kontaktschiene:
vernickelt
Schienenlänge:
23 mm
Schienenbreite:
60 mm
Schienenstärke:
37 mm
Abstand zur Montageplatte:
4 mm
Montageart:
Direktmontage
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 20,96*
€ 28,78*
€ 5,95*
ab € 21,09*
€ 28,90*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,35*
€ 29,27*
€ 3,90*
ab € 23,69*
€ 32,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.