Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsschiene Ms ESPRO 250A 2st 44x37mm XPEN250N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsklemme 250A XPEN250N
Verbindungsklemme 250A XPEN250N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-I228J70
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     XPEN250N
EAN/GTIN:
     4015153604018
Suchbegriffe:
19 Zoll Erdungsschiene
19" Erdungsschiene
Schaltschrank Erdungssatz
19 Zoll Tiefenstrebe
Erdungsschiene Ms ESPRO 250A 2st 44x37mm XPEN250N
Weitere Informationen:
Abstand zur Montageplatte:
4 mm
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M10
Anzahl der Anschlüsse:
2
Bemessungsstrom:
250 A
Isolierter Einbau:
ja
Max. Anziehdrehmoment:
4 Nm.
Montage horizontal:
ja
Montage vertikal:
ja
Montageart:
Direktmontage
Oberfläche der Kontaktschiene:
vernickelt
Schienenbreite:
44 mm
Schienenlänge:
100 mm
Schienenstärke:
37 mm
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Tiefenstreben, 19 Zoll Tiefentraverse, 19" Tiefenstrebe, 19" Tiefenstreben, 19" Tiefentraverse, Dosenklemme, Dosenklemmen, Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, Erdungsschiene, Potentialausgleichsschiene, Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, abn verbindungsklemmen, 19 zoll tiefenstrebe, EMV-Schirmschiene, Erdschiene, Erdungsmaterial, Erdungsschiene für Verteiler, Potentialausgleichschiene, Schaltschrank, Schaltschrank-Erdungsschiene, Schaltschrank-Zubehör, Schiene, Schrankelektrik
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 31,82*
€ 42,97*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,94*
€ 43,09*
€ 3,90*
ab € 32,95*
€ 44,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,98*
€ 46,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 40,01*
€ 52,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.