Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme 250A XPEN250N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsklemme 250A XPEN250N
Verbindungsklemme 250A XPEN250N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40185697
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     XPEN250N
EAN/GTIN:
     4015153604018
Suchbegriffe:
19 Zoll Erdungsschiene
19" Erdungsschiene
Schaltschrank Erdungssatz
19 Zoll Tiefenstrebe

Verbindungsklemme 250A XPEN250N

Verbindungsklemme,1-polig zur MontageAuf Montagetraverse,250 A,1 Stück,Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
2
Bemessungsstrom:
250 A
Werkstoff:
Messing
Oberfläche der Kontaktschiene:
vernickelt
Schienenlänge:
100 mm
Schienenbreite:
44 mm
Schienenstärke:
37 mm
Abstand zur Montageplatte:
4 mm
Montageart:
Direktmontage
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 31,52*
€ 42,51*
€ 5,95*
ab € 31,68*
€ 42,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,11*
€ 43,11*
€ 3,90*
ab € 32,43*
€ 43,72*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,19*
€ 47,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.