Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefrierschrank EB 82l D 150,87kwh 39dB ws 4Korb B556xH870xT550mm NoFrost integr EGSX321250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gefrierschrank EB 82l D 150,87kwh 39dB ws 4Korb B556xH870xT550mm NoFrost integr EGSX321250
Artikel-Nr.:
     262-I255E46
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     1194251
EAN/GTIN:
     5906006942519
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Gefrierschrank EB 82l D 150,87kwh 39dB ws 4Korb B556xH870xT550mm NoFrost integr EGSX321250
Weitere Informationen:
Anzahl der Auszüge/Körbe:
4
Ausführung:
Gefrierschrank
Bauart:
vollintegrierbar
Bauform:
Einbaugerät
Breite:
556 mm mm
Dekorfähig:
mit Zubehör möglich
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
150.87 kWh
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
D
Frequenz:
50 Hz
Gefrierleistung:
4 kg/24h
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):
C
Grundfarbe der Tür:
weiß
Höhe:
870 mm mm
Klimaklasse:
ST
Mit Beleuchtung:
ja
Mit Frostfree System:
ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Nettovolumen:
82 l
Spannung:
220 - 240 V
Sternkennzeichnung:
4
Tiefe:
550 mm mm
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Warnsignal bei Fehlfunktion:
hörbar
Weitere Suchbegriffe: amica gefrierschrank, gefrier schrank, Einbau-Gefrierschrank, Gefrierautomat, Gefrierbox, Gefriergerät, Stand-Gefrierschrank, Tisch-Gefrierschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 285,46*
€ 338,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 285,19*
€ 338,86*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,86*
€ 403,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,48*
€ 401,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,47*
€ 392,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,99*
€ 378,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,19*
€ 339,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.