Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweiger F-Conn 4f 5-2400MHz 16dB 1,2dBDg AZS416FZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweiger F-Conn 4f 5-2400MHz 16dB 1,2dBDg AZS416FZ
Artikel-Nr.:
     262-I258A92
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     519343
EAN/GTIN:
     8424450267905
Suchbegriffe:
SAT-Abzweiger
sat abzweiger
Abzweiger F-Conn 4f 5-2400MHz 16dB 1,2dBDg AZS416FZ
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Abzweige:
4
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausführung:
Abzweiger
Fernspeisetauglich:
ja
Frequenz:
5 - 2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
16 dB dB
Max. Durchgangsdämpfung:
1.2 dB dB
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Abzweiger für SAT-Technik, Abzweiger und Verteiler, Aufsteckverteiler, Combiner, Halbrundgehäuse, SAT-Verteiler, Splitter, Tap, Terrestrischer Abzweiger, Terrestrischer Verteiler, Verteiler, Verteiler für SAT-Technik, Zweigeräteverteiler, Zweitgeräteverteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,54*
€ 14,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,02*
€ 15,62*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,27*
€ 17,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,06*
€ 18,55*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.