Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweiger 4f 16 dB, 5-2400 MHz AZS416FZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-36468118
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     519343
EAN/GTIN:
     8424450267905
Suchbegriffe:
SAT-Abzweiger

Abzweiger 4f 16 dB, 5-2400 MHz AZS416FZ

4-fach Abzweiger 5-2400 MHz im Gußgehäuse mit Wandabstand und F-Anschlüssen. Eingänge und Ausgänge auf einer Seite, dadurch weniger Platzbedarf, DC-Pass auf der Stammleitung, Abzweige DC entkoppelt. AD: 16 dB, DD: 1,2/2,0 dB
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5..2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
16 dB
Max. Durchgangsdämpfung:
2 dB
Anzahl der Abzweige:
4
Anzahl der Ausgänge:
1
Fernspeisetauglich:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,49*
€ 14,80*
€ 5,95*
ab € 10,58*
€ 14,92*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,90*
€ 15,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,24*
€ 17,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,02*
€ 18,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.