Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrbereichsverstärker 1f 34dBBIII 36dBB IVV 15dBUKW 4Eing MVNF440DD2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrbereichsverstärker 4 Eingänge MVNF440DD2
Mehrbereichsverstärker 4 Eingänge MVNF440DD2
Artikel-Nr.:
     262-I258B09
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     562422
EAN/GTIN:
     8424450273272
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
Terrestrische Verstärker
Mehrbereichsverstärker 1f 34dBBIII 36dBB IVV 15dBUKW 4Eing MVNF440DD2
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
4
Ausführung:
Mehrbereichsverstärker
Fernspeisbar:
ja
Netzteil:
beiliegend
Pegelsteller:
ja
Verstärkung B III:
34 dB dB
Verstärkung B IV/V:
36 dB dB
Verstärkung UKW:
15 dB dB
Weitere Suchbegriffe: antennenverstärker preisner, antennen verstärker, Breitbandverstärker, Einschleusverstärker, Kombiverstärker, Mehrbereichsverstärker, Nachverstärker, Signalverstärker, Städte- und Gebiets-Verstärker, Terrestrischer Verstärker, UHF-Verstärker, UKW-Verstärker, Verstärker, VHF-Verstärker, Vorverstärker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 79,41*
€ 98,70*
€ 5,46*
ab € 81,19*
€ 100,83*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,17*
€ 112,93*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,93*
€ 120,15*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,70*
€ 117,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.