Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrbereichsverstärker 4 Eingänge MVNF440DD2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrbereichsverstärker 4 Eingänge MVNF440DD2
Mehrbereichsverstärker 4 Eingänge MVNF440DD2
Artikel-Nr.:
     3517B-86468122
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     562422
EAN/GTIN:
     8424450273272
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
Terrestrische Verstärker

Mehrbereichsverstärker 4 Eingänge MVNF440DD2

MiniKom EasyF Mehrbereichsverstärker 4 Eingänge: UKW-VHF-UHF-UHF Konfigurierbarer Mehrbereichsverstärker für MATV-Systeme mit separater Verstärkung ohne Intermodulation zwischen den Eingängen. Ausgestattet mit 4 Eingängen: UKW-VHF-UHF-UHF. Ausgestattet mit einem LTE700-Filter und einer LED-Signalanzeige für sofortige Erkennung von Netzstörungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
4
Ausführung:
Mehrbereichsverstärker
Netzteil:
beiliegend
Fernspeisbar:
ja
Verstärkung B III:
34 dB
Verstärkung B IV/V:
36 dB
Verstärkung UKW:
15 dB
Entzerrer:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 79,79*
€ 101,99*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 81,57*
€ 104,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,56*
€ 116,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,32*
€ 124,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.