Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischkühlschrank E 10614l ws 139kwh B550mm H850mm KTL15NWEB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KTL15NWEB, Tischkühlschrank
KTL15NWEB, Tischkühlschrank
KTL15NWEB, Tischkühlschrank
KTL15NWEB, Tischkühlschrank
KTL15NWEB, Tischkühlschrank
KTL15NWEB, Tischkühlschrank
KTL15NWEB, Tischkühlschrank
KTL15NWEB, Tischkühlschrank
KTL15NWEB, Tischkühlschrank
KTL15NWEB, Tischkühlschrank
KTL15NWEB, Tischkühlschrank
KTL15NWEB, Tischkühlschrank
KTL15NWEB, Tischkühlschrank
KTL15NWEB, Tischkühlschrank
Artikel-Nr.:
     262-I279J47
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KTL15NWEB
EAN/GTIN:
     4242005424795
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Tischkühlschrank E 10614l ws 139kwh B550mm H850mm KTL15NWEB
Weitere Informationen:
Absicherung des Gerätes:
10 A A
Anzahl der Verdichter:
1
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Breite:
550 mm mm
Dekorfähig:
nicht möglich
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
139 kWh
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Frequenz:
50 Hz
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Tür:
weiß
Höhe:
850 mm mm
Mit Gefrierfach:
ja
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
14 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
106 l
Spannung:
220 - 240 V
Thermometer - Kühlteil:
digital
Tiefe:
580 mm mm
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Warnsignal bei Fehlfunktion:
ohne Signal
Weitere Suchbegriffe: Gefrierkombination, Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, Minibar, Tisch-Kühlschrank, Tischkühlschrank, gefrierkombination bosch, minibar, 1-Sterne-Kühlgerät, 2-Sterne-Kühlgerät, 3-Sterne-Kühlgerät, 4-Sterne-Kühlgerät, Einbau-Kältegerät, Einbau-Kühlautomat, Eisschrank, Energiespar-Tischkühlautomat, Flaschenkühlschrank, Frischkühlzentrum, Integrierbarer Kühlschrak, Kältegerät, Stand-Kühlautomat, Tisch-Kühlautomat, Universal-Kühlautomat, Unterbau-Kühlgerät, Weinlager-Kühlautomat-Vinotheque, Weintemperierschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 270,46*
€ 318,30*
1 Tag
10
€ 45,00*
ab € 270,22*
€ 318,89*
Frei Haus
ab € 273,84*
€ 321,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 275,46*
€ 322,22*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,52*
€ 396,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,22*
€ 383,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,60*
€ 381,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,45*
€ 362,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,76*
€ 354,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,46*
€ 327,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.