Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrspüler UB D integr edst B598mm 6prog 42dB BestKorb 815mmo.Pl 14Gedecke SMP4HCS03S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschirrspüler UB D integr edst B598mm 6prog 42dB BestKorb 815mmo.Pl 14Gedecke SMP4HCS03S
Artikel-Nr.:
     262-I279J55
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     SMP4HCS03S
EAN/GTIN:
     4242005456581
Suchbegriffe:
Bosch Geschirrspüler
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Geschirrspüler UB D integr edst B598mm 6prog 42dB BestKorb 815mmo.Pl 14Gedecke SMP4HCS03S
Weitere Informationen:
Absicherung des Gerätes:
10 A A
Anschlusswert:
2400 W W
Anzahl der Programme:
6
Art der Arbeitsplatte:
ohne Arbeitsplatte
Bauart:
integrierbar
Bauform:
Einbaugerät | Unterbaugerät
Besteckausführung:
Besteckkorb
Breite:
598 mm mm
Dekorfähig:
nicht möglich
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler (2019/2017/EU):
D
Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:
85 kWh
Fassungsvermögen Maßgedecke:
14
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Geräuschemission:
42 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):
B
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm mm
Mit Besteckkorb:
ja
Nischenhöhe:
815 - 875 mm
Nischentiefe:
550 mm
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
573 mm mm
Wassersicherheitssystem:
ja
Weitere Suchbegriffe: Einbauspülmaschine, Unterbau-Geschirrspüler, Unterbau-Spülmaschinen, Unterbaugeschirrspüler, Unterbauspülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, SmartHome Geschirrspüler, bosch geschirrspüler integriert 60 cm, einbau-geschirrspüler bosch, einbau-geschirrspüler, Einbau-Geschirrspülmaschine, Geschirrspülautomat, Geschirrspülgerät, Integrierbare Geschirrspüler, Kompakt-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspülmaschine, Unterbau-Geschirrspülmaschine, Vollintegrierbarer-Geschirrspüler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 569,22*
€ 692,71*
€ 65,00*
ab € 595,42*
€ 728,41*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,71*
€ 824,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,69*
€ 818,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,78*
€ 773,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,30*
€ 738,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,22*
€ 677,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.